Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Folex Adhesive-F CL Transparent Folienkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Folex Adhesive-F CL Transparent Folienkleber
Folex Adhesive-F CL Transparent Folienkleber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14380489
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     26230.050.44000
EAN/GTIN:
     7610689017294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
bedruckbare Folie
Beschriftungsfolie
Druckerfolie
Farblaserfolie
Selbstklebende Kopierfolie in klar transparenter Ausführung mit farblosem, nicht vergilbendem, hitzestabilem Kleber. Die rückseitige Abdeckung ist seitlich geschlitzt, um das Abziehen des Abdeckmaterials zu erleichtern. Auch einsetzbar auf den meisten Laserdruckern.

- Geeignet für Schwarz/Weiss Laserdrucker.
- Geeignet für Schwarz/Weiss Kopierer.
- Hitzestabil.
- Permanent Selbstklebend.
- Reissfest.


- Beschichtung Druckseite: Für Normalpapier-Kopierer sowie Schwarzweiss-Laserdrucker.
- Druckseite: Toner-Fusionsschicht.
- Rückseite: Selbstklebend mit Filmabdeckung.
- Trägermaterial: Polyesterfolie.
- Breite (mm): 210.
- Länge (mm): 297.
- Breite (inch): 8.27.
- Länge (inch): 11.69.
- Format: A4.
- Basis-/Nenndicke (mm): 0.050.
- Basis-/Nenndicke (mil): 2.
- Verpackungsmenge (Blatt): 100.

Verarbeitung
- Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.

Lagerung
- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60% lagern.
- Haltbarkeit in ungeöffneter Verpackung: 1 Jahr.
- Kühl und trocken lagern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyester
Breite
210 mm
Dicke
0.05 mm
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,50*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,40* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,72*
€ 54,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,80*
€ 52,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,75*
€ 49,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,85*
€ 48,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,50*
€ 47,01
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Folex
26200.050.44000
ab € 37,18*
Ähnlich
Folex
26240.050.44000
ab € 38,71*
Ähnlich
Folex
39100.100.44000
ab € 8,80*
Ähnlich
Folex
3.912.010.044.000
ab € 15,61*
Ähnlich
Folex
35000.100.44000
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.