Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex 12929225EV Bodenschutzmatte Transparent PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Floortex 12929225EV Bodenschutzmatte Transparent PVC
Floortex 12929225EV Bodenschutzmatte Transparent PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14379749
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     12929225EV
EAN/GTIN:
     5060044742859
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
920 mm
Tiefe
920 mm
Dicke
2.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,22*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,24*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,43*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,74*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,86*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,23*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,66*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,38*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,45*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,72*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,28*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,95*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 25,07*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.