Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PTM200 Sicherheitsgehäuse für Tablet 34,9 cm (13.8 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PTM200 Sicherheitsgehäuse für Tablet 34,9 cm (13.8 Zoll) Schwarz
Peerless PTM200 Sicherheitsgehäuse für Tablet 34,9 cm (13.8 Zoll) Schwarz
Peerless PTM200 Sicherheitsgehäuse für Tablet 34,9 cm (13.8 Zoll) Schwarz
Peerless PTM200 Sicherheitsgehäuse für Tablet 34,9 cm (13.8 Zoll) Schwarz
Peerless PTM200 Sicherheitsgehäuse für Tablet 34,9 cm (13.8 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14237981
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PTM200
EAN/GTIN:
     735029282129
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless-AV ermöglicht die einfache Befestigung fast aller Tablets mit Hilfe der PTM200 Halterung. Mit ihrem höhen- und breitenverstellbaren Wagen passt sich diese vielseitige, universelle Halterung praktisch jedem Tablet an und arretiert es. Durch den 75x75 mm VESA® Befestigungsbereich kann sie an jede Wandbefestigung mit einem passenden Bereich angeschlossen werden und ihr dynamisches Design ist sowohl modisch als auch funktional.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.75 Zoll
Minimum Bildschirmgröße
7.68 Zoll
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Höchstgewichtskapazität
2.3 kg
Befestigungstyp
Wand
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
311 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
910 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
350 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.