| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-14233618 Herst.-Nr.: 852.103 EAN/GTIN: 4016514008650 |
| |
|
| | |
| - Kunststoff-Version mit LCD-Display und integriertem Kinderschutz, einfache Bedienung, beiliegende
Bedienungsanleitung, integrierte, wiederaufladbare Batterie, kleinster Schaltabstand: 1 Minute - Tages- und Wochenprogrammierung möglich, eingebauter Zufallsgenerator, Countdown-Funktion, Reset Möglichkeit
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 64 x 120 x 76 mm | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | Maximale Eingangsleistung | 3680 W | | Stromstärke (maximal) | 16 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 1 AC-Ausgänge | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | Technische Details | Referenz | 24 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, bachmann zeitschaltuhr digital, schaltuhr digital up, schaltuhr bachmann |
| | |
| |