Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Comfort 4005 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro Comfort 4005 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Doro Comfort 4005 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Doro Comfort 4005 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Doro Comfort 4005 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14119750
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380115
EAN/GTIN:
     7322460060527
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Wenn Sie sowohl ein schnurloses als auch ein schnurgebundenes Telefon haben möchten und gern lange telefonieren, dann werden Sie Doro Comfort 4005 lieben! Die beiden Telefone ergänzen sich perfekt und verleihen Ihrem Zuhause oder Büro einen Hauch von Raffinesse. Das benutzerfreundliche Doro Comfort 4005 eignet sich perfekt, wenn Sie sowohl ein schnurloses als auch ein schnurgebundenes Telefon haben möchten, das perfekt funktioniert und dabei auch noch gut aussieht. Dank der DECT-Basiseinheit, die im schnurgebundenen Telefon integriert ist, wird lediglich eine kleine und praktische Ladestation für das schnurlose Telefon benötigt. Beide Handsets liegen gut in der Hand und bieten dank Doro TrueSound-Qualität einen guten und klaren Klang. Das schnurgebundene Telefon verfügt darüber hinaus über eine Verstärkertaste, falls Sie eine noch höhere Lautstärke benötigen. Zu den weiteren Funktionen zählen ein leicht ablesbares weißes Display mit Hintergrundbeleuchtung, ein Anrufbeantworter, Lautsprecher, Unterhaltung über mehrere Hörer, Anrufweiterleitung von Handset zu Handset und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
50 Eintragungen
Polyphoner Klingelton
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anzeigegröße (HxV)
2.6 x 1.575 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Anruferlisten
20
Anruftimer
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Aufnahmezeit
14 min
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
10
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
2
Basisstation
Ja
Ladegerät
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380041
ab € 279,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.