| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-14111901 Herst.-Nr.: CU0037 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Kabel USB 3.0 Anschluss A->B Micro 2x Stecker 0,60m" von LogiLink USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA. Es entspricht dem USB 3.0 Standard mit einer Kabelstärke von AWG 28. Das Kabel ist robust, strapazierfähig sowie hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | Micro-USB B | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |