Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C9550 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH D1C9550 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz
OEHLBACH D1C9550 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz
OEHLBACH D1C9550 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz
OEHLBACH D1C9550 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-139176799
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9550
EAN/GTIN:
     4003635095508
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Entdecken Sie unser USB Primus AC, welches speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen höchste Ansprüche an die Audioqualität gestellt werden. Dieses High End USB-A auf USB-C-Kabel überzeugt mit tadelloser Funktionalität und langlebigen Materialien.

Hochwertiges Premium USB-Kabel:

Das Kabel ist mit einem USB-A-auf-USB-C-Stecker ausgestattet und bietet eine zuverlässige, verlustfreie Signalübertragung.
Der Innenleiter aus HPOCC® (monokristallinem, sauerstofffreiem Kupfer) sorgt für eine besonders reine und präzise Datenübertragung.
Der robuste Gewebemantel schützt das Kabel vor äußeren Einflüssen und gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Erstklassige Abschirmung und hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit:

Das Kabel verfügt über eine 3-fache Abschirmung, die elektromagnetische Störungen effektiv reduziert und so eine störungsfreie Übertragung gewährleistet – gerade bei der Übertragung hochauflösender Audiodaten unerlässlich.
Mit einer rasanten Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbps erfüllt es die Anforderungen hochwertiger digitaler Audio- und Datenübertragungen.

Vielseitig einsetzbar:

Es bietet eine erstklassige Verbindung für Geräte mit USB-Typ-C-Anschlüssen, wie etwa High-End-Audio-Verstärker, DACs (Digital-Analog-Wandler) und andere hochwertige Audiokomponenten.
In audiophilen Setups, bei denen verlustfreie und stabile Datenübertragungen entscheidend für eine perfekte Klangwiedergabe sind, setzt das Primus AC Maßstäbe.

Sicherer Halt und stabile Verbindung:

Dank des Anschlusssockels bietet das Kabel eine feste und sichere Verbindung in jeder USB-Buchse.
Dies verhindert ein versehentliches Lösen oder Wackelkontakte, sodass eine unterbrechungsfreie Signalübertragung garantiert ist – ideal für den professionellen und anspruchsvollen Einsatz.

Maximale Kontaktsicherheit durch präzise gefertigte Stecker:

Die robusten Metallstecker mit 24-Karat-vergoldeten Kontakten sorgen für eine zuverlässige Verbindung und minimieren Übergangswiderstände.
Dadurch wird eine exzellente Signalqualität ohne klangliche Verluste gewährleistet, ideal für anspruchsvolle Audioanwendungen.

Mit seinem eleganten Design in Schwarz/Gold mit edlen Metallsteckern und der hochwertigen Verarbeitung ist dieses Premium-USB-Kabel die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit stellen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.