Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH Flex Charge CC USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH Flex Charge CC USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH Flex Charge CC USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH Flex Charge CC USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH Flex Charge CC USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH Flex Charge CC USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH Flex Charge CC USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Blau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-139176788
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9576
EAN/GTIN:
     4003635095768
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
2
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.