Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-J4721-25 Herst.-Nr.: J4721-25 EAN/GTIN: 4004182047217 |
| |
|
| | |
| Geben Sie Ihren Aussendungen eine professionelle Note. Transparente Adress-Etiketten von Avery Zweckform helfen Ihnen dabei! Die Folienetiketten im Format 63,5 x 29,6 mm sind nach dem Aufkleben nahezu unsichtbar. Ihre Adresse sieht aus als wäre sie direkt aufgedruckt. So kommt die Farbe des C6 Umschlags zur vollen Geltung. Für Inkjet-Drucker geeignet. Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die transparenten Adressetiketten schnell und einfach gestalten und drucken! Produkt Beschreibung: - Anwendung: Adressieren - Format: 63,5 x 29,6 mm - Klebstoff: permanent - Drucker: Inkjet - Form: abgerundete Ecken - Farbe: transparent - Material: Polyester - Detail: mit QuickPEEL™ Abziehhilfe - Größe: DIN A4 - Für: C6 Kuverts - Blatt / Packung: 25 - Pro Bogen: 27 Etiketten - Inhalt gesamt: 675 Etiketten Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polyester | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Gewicht und Abmessungen | Etikettengröße | 63.5 x 29.6 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 675 Stück(e) | Sonstige Funktionen | Medienabmessungen (Einzelblatt) | 27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 20,62* | € 28,23* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,69* | € 28,49* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 21,55* | € 29,57* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 22,46* | € 30,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 24,25* | € 33,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,8248* pro Bogen) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|