| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-13179964 Herst.-Nr.: UA0127 EAN/GTIN: 4260113574911 |
| |
|
| | |
| Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel von LogiLink zur Verlängerung eines USB 3.0 Ports um 5 Meter. Abwärtskompatibel zu USB 2.0/USB 1.1, maximale Übertragungsrate 5 Gbit/s. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | USB-Stecker | USB Typ-A | | Anzahl Anschlüsse | 1 | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |