Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1150620015 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1150620015 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Weiß
Brennenstuhl 1150620015 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13179825
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150620015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.