Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica MW 13150 W 700 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica MW 13150 W 700 W Weiß
Amica MW 13150 W 700 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13135225
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     MW13150W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmenmarkierung
Zackband
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowelle, Unterbau oder freistehend, mechanisch, leichte Unterbaumontage, 17 Liter

Unterbau-Mikrowellen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
452 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
262 mm
Gewicht
10500 g
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230 V, 50 Hz
Energie
Anschlusswert
1200 W
Merkmale
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Leistungsstufen
6
Türöffnung
Ziehen
Drehtellergröße
245 mm
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.