Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar Digirapid 60 Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar Digirapid 60 Satellitenantenne Grau
Telestar Digirapid 60 Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13118252
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5109720-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Die TELESTAR DIGIRAPID 60 und 80 sind aus robustem Aluminium gefertigte Satellitenantennen und eignen sich zum Empfang von DVB-S Signalen einer Orbitalposition. Die Spiegel werden mit einer komplett vormontierten Masthalterung und einer aus Gussmetall gefertigten LNB-Schnellmontagehalterung für LNBs mit 40mm Feeddurchmesser geliefert. Die Spiegel sind in den Größen 60cm und 80cm und in zwei Farbvarianten (lichtgrau und schiefergrau) lieferbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Antenne
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
37 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
600 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.