Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar Digirapid 60 Satellitenantenne Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar Digirapid 60 Satellitenantenne Beige
Telestar Digirapid 60 Satellitenantenne Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13118251
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5109720-AB
EAN/GTIN:
     4024035972015
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Die TELESTAR DIGIRAPID 60 und 80 sind aus robustem Aluminium gefertigte Satellitenantennen und eignen sich zum Empfang von DVB-S Signalen einer Orbitalposition. Die Spiegel werden mit einer komplett vormontierten Masthalterung und einer aus Gussmetall gefertigten LNB-Schnellmontagehalterung für LNBs mit 40mm Feeddurchmesser geliefert. Die Spiegel sind in den Größen 60cm und 80cm und in zwei Farbvarianten (lichtgrau und schiefergrau) lieferbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
35 dBi
Offset-Winkel
25.62 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
600 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,88*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.