Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 3x Schuko H05VV-F 3G 1.50mm² 16A/3680W 5m Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 3x Schuko H05VV-F 3G 1.50mm² 16A/3680W 5m Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Weiß
Bachmann 3x Schuko H05VV-F 3G 1.50mm² 16A/3680W 5m Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12798336
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     387.272
EAN/GTIN:
     4016514003884
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU


Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
185 x 56 x 41 mm
Energie
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
5 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.