Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY GeForce RTX 5080 Overclocked Triple Fan GPU NVIDIA 16 GB GDDR7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY GeForce RTX 5080 Overclocked Triple Fan GPU NVIDIA 16 GB GDDR7
PNY GeForce RTX 5080 Overclocked Triple Fan GPU NVIDIA 16 GB GDDR7
PNY GeForce RTX 5080 Overclocked Triple Fan GPU NVIDIA 16 GB GDDR7
PNY GeForce RTX 5080 Overclocked Triple Fan GPU NVIDIA 16 GB GDDR7
PNY GeForce RTX 5080 Overclocked Triple Fan GPU NVIDIA 16 GB GDDR7
PNY GeForce RTX 5080 Overclocked Triple Fan GPU NVIDIA 16 GB GDDR7
PNY GeForce RTX 5080 Overclocked Triple Fan GPU NVIDIA 16 GB GDDR7
PNY GeForce RTX 5080 Overclocked Triple Fan GPU NVIDIA 16 GB GDDR7
PNY GeForce RTX 5080 Overclocked Triple Fan GPU NVIDIA 16 GB GDDR7
PNY GeForce RTX 5080 Overclocked Triple Fan GPU NVIDIA 16 GB GDDR7
PNY GeForce RTX 5080 Overclocked Triple Fan GPU NVIDIA 16 GB GDDR7
Artikel-Nr.:
     CIDE0-125004084
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCG508016TFXPB1-O
EAN/GTIN:
     751492794266
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
328.67 mm
Tiefe
59.6 mm
Höhe
137.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
404.87 mm
Verpackungstiefe
102.87 mm
Verpackungshöhe
198.88 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR7
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
30 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
960 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 5080
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2295 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
10752
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2730 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
850 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin, 3x 8-pin
Thermal Design Power (TDP)
360 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Übertaktete (OC) Ausgabe
Ja
Sonstige Funktionen
Externe modi maximale Bildwiederholfrequenz
480 Hz
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
3
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 5.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1b
DisplayPorts-Version
2.1b
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte nvidia quadro, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.130,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,67*
€ 1.345,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,79*
€ 1.343,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,04*
€ 1.317,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,26*
€ 1.290,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,18*
€ 1.246,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.