Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir Deluxe 9800s 22 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir Deluxe 9800s 22 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 2200 W
Fakir Deluxe 9800s 22 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 2200 W
Fakir Deluxe 9800s 22 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 2200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12459055
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     9800-S
EAN/GTIN:
     8690394637658
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
2200 W
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubkapazität
22 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Rohrmaterial
Kunststoff
Gehäusematerial
Edelstahl
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Haus
Sonstige Funktionen
Fassungsvermögen Wassertank
4.3 l
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Bürste für harte Böden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.