Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
Videokamera
>
Kameratasche
>
Artikel
B&W Cases TEX.66.Neo Tasche Grau Polyester
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-124483991
Hersteller:
B&W Cases
Herst.-Nr.:
TEX.66.NEO
EAN/GTIN:
4031541763372
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
550 g
Innenmaße (B x T x H)
155 x 240 x 115 mm
Merkmale
Etui-Typ
Tasche
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyester
Färbung
Einfarbig
Anzahl Innentaschen
2
Anzahl an Außentaschen
1
Volumen (l)
4.3 l
Schultergurt
Ja
Anzahl der Gurte
1
Tragegriff(e)
Ja
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Hüllen für Kameradrohnen
Weitere Suchbegriffe:
Kameratasche
,
Videotasche
,
camcordertasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 46,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.