Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 81201 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 81201 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz, Grau
DeLOCK 81201 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124445701
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81201
EAN/GTIN:
     4043619812011
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB Type-C™ Verbindung.

USB 40 Gbps
Das Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbps beim Anschluss von kompatiblen Geräten. Selbstverständlich können aber auch USB 3.2 oder USB 2.0 Geräte angeschlossen werden.

USB Power Delivery (USB PD 3.1) Unterstützung bis zu 240 Watt
Durch die Unterstützung des Extended Power Range bzw. des USB Power Delivery 3.1 Standards können angeschlossene Geräte mit Strom versorgt werden, bis zu 240 W (48 V / 5 A) sind möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 2x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Material Stecker-Gehäuse
Metall
Max. Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
DisplayPorts-Version
2.0
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.3
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.