Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EVL0100A Ladestation für Elektrofahrzeuge Schwarz Kunststoff Wand 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EVL0100A Ladestation für Elektrofahrzeuge Schwarz Kunststoff Wand 1
LogiLink EVL0100A Ladestation für Elektrofahrzeuge Schwarz Kunststoff Wand 1
LogiLink EVL0100A Ladestation für Elektrofahrzeuge Schwarz Kunststoff Wand 1
LogiLink EVL0100A Ladestation für Elektrofahrzeuge Schwarz Kunststoff Wand 1
LogiLink EVL0100A Ladestation für Elektrofahrzeuge Schwarz Kunststoff Wand 1
LogiLink EVL0100A Ladestation für Elektrofahrzeuge Schwarz Kunststoff Wand 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122899633
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EVL0100A
EAN/GTIN:
     4052792070682
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
e-auto-ladestation mobil
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
1
Maximale Ladeleistung
3700 W
Einpahsige Ausgangsspannung unterstützt
230 V
Mindestbetriebsleistung (einphasig)
3.7 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
16 A
Stromstecker-Typ
Typ F
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabelfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Merkmale
Energiequelle
AC
Buchsen-Typ
Type E/F (CEE 7/7)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Querschnittsverbindung
3 x 2.5 mm²
Fahrzeug-Anschlussstecker
Typ 2
Gewicht und Abmessungen
Ladekabellänge
5 m
Gewicht
1900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 160,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.