Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 182611 Fritteuse & Fondue Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 182611 Fritteuse & Fondue Mini
Princess 182611 Fritteuse & Fondue Mini
Princess 182611 Fritteuse & Fondue Mini
Princess 182611 Fritteuse & Fondue Mini
Princess 182611 Fritteuse & Fondue Mini
Princess 182611 Fritteuse & Fondue Mini
Princess 182611 Fritteuse & Fondue Mini
Princess 182611 Fritteuse & Fondue Mini
Princess 182611 Fritteuse & Fondue Mini
Princess 182611 Fritteuse & Fondue Mini
Princess 182611 Fritteuse & Fondue Mini
Princess 182611 Fritteuse & Fondue Mini
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1224915
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.182611.01.001
EAN/GTIN:
     8712836926110
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
Fondue-Gabeln

Die Princess 182611 Mini-Fritteuse ist ideal, um rasch etwas für den Eigenverbrauch zu frittieren. Mit den beiliegenden Fondue-Gabeln kann die kompakte Fritteuse auch als elektrisches Fondue-Gerät verwendet werden. Durch den Geruchsfilter können Sie frittieren, ohne sich Gedanken über einen schlechten Geruch machen zu müssen. Das perfekte Gerät, wenn Sie nach einer kleinen Fritteuse suchen, die weniger Fett benötigt und schnell aufheizt.

Schnelles Frittieren durch kompakte Bauweise
Durch die kompakte Bauweise erwärmt sich die Princess Mini-Fritteuse sehr schnell. Die können daher rasch mit dem Zubereiten von Pommes Frites, Doughnuts oder Fisch beginnen. Die Fritteuse hat außerdem ein geringes Gewicht und lässt sich bequem verstauen; die perfekte Lösung für kleine Familien, Singles und Studenten. Die optimalen Temperaturen lassen sich mit Leichtigkeit auswählen, da die Gartemperaturen und Garzeiten von Pommes Frites, Fleisch, Fisch und Gemüse außen am Edelstahlgehäuse stehen.

Auch als elektrisches Fondue geeignet
Nach dem Entfernen des abnehmbaren Deckels kann die Princess Mini Fritteuse auch als elektrisches Fondue benutzt werden. Durch den antihaftbeschichteten Edelstahleinsatz eignet sich die Fritteuse sowohl für Käse-, Fett- und Brühe-Fondues als auch als Schokobrunnen. Mit dem handlichen Drehknopf an der Front können Sie die richtige Temperatur einstellen, sodass die Speisen nicht zu heiß werden. Genießen Sie ein gemütliches Fondue mit der Familie oder überraschen Sie eine geliebte Person mit einem romantischen Schokoladen Brunnen. Geliefert wird das Mini-Fondue mit sechs Gabeln mit Griffstücken in verschiedenen Farben, damit Sie 6 Personen zum Fondue-Essen einladen können.

Deckel mit Geruchsfilter und Sichtfenster
Die Princess Mini-Heißluftfritteuse bietet 1,2 Liter Inhalt. Deshalb wird auch nur wenig Fett benötigt und es entstehen weniger Gerüche. Durch den Geruchsfilter im Deckel werden alle übrigen Gerüche eingedämmt und es breiten sich keine Fettgerüche in Ihren vier Wänden aus, die sich sonst erst nach einer Woche verflüchtigen. Durch das Sichtfenster brauchen Sie den Deckel beim Frittieren nicht zu öffnen, um den Garvorgang im Auge zu behalten.

Lieferumfang:
Princess Mini-Heißluftfritteuse und Fondue, abnehmbarer Deckel, Korb mit Griff, 6 Fondue-Gabeln, Bedienungsanleitung

Gründe zur Auswahl der Princess Mini Heißluftfritteuse mit Fondue:Die ideale Fritteuse, um schnell für den Eigenbedarf Pommes Frites und Snacks zuzubereitenDurch die kompakte und sehr leichte Bauweise perfekt kleinere Familien, Stunden und ältere LeuteDank 840 Watt Leistung blitzschnelle ErwärmungMit den 6 beiliegenden Gabeln auch geeignet für Käse-Fondue, Fondue mit Fett und Brühe sowie für Schoko BrunnenDank spülmaschinenfester Teile leicht zu reinigen

Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
1.2 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
90 °C
Temperatur (max)
170 °C
Fondue-Funktion
Ja
Anzeige
Power-LED
Ja
Energie
Leistung
840 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Drehregler
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.182021.01.001
ab € 33,66*
Zubehör
Princess
01.182626.01.050
ab € 31,49*
Zubehör
Princess
01.183001.01.050
ab € 52,23*
Zubehör
Princess
01.183028.01.001
ab € 78,83*
Zubehör
Princess
01.183123.01.001
ab € 96,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.