|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-122380231 Herst.-Nr.: MX6X3ZM/A EAN/GTIN: 195949590580 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem MagSafe Ladegerät ist kabelloses Laden ganz einfach. Die perfekt ausgerichteten Magnete docken an deinem iPhone 12 oder neuer an. Das MagSafe Ladegerät ermöglicht schnelleres kabelloses Laden mit bis zu 25 W bei Verwendung eines 30W Power Adapters.
Das MagSafe Ladegerät unterstützt kabelloses Laden mit Qi2 und Qi. Du kannst damit also dein iPhone 8 oder neuer sowie AirPods Modelle mit kabellosem Ladecase kabellos laden – wie mit jedem Qi2 oder Qi zertifizierten Ladegerät.
Das Kabel ist in zwei Längen erhältlich: 1 Meter und 2 Meter.
Die magnetische Ausrichtung funktioniert nur beim iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 und iPhone 16.
Empfohlen:
Für schnelleres kabelloses Laden mit bis zu 25 W − in etwa 30 Minuten bis zu 50 % für das iPhone 16 und iPhone 16 Pro − bei Verwendung des 30W USB‑C Power Adapters (separat erhältlich).
Für schnelles kabelloses Laden mit bis zu 15 W für das iPhone 12 oder neuer mit MagSafe bei Verwendung des 20W USB‑C Power Adapters (separat erhältlich).
Für kabelloses Laden mit bis zu 7,5 W für das iPhone 8 oder neuer mit Qi bei Verwendung des 20W USB‑C Power Adapters (separat erhältlich). Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß |  | Kabellänge | 1 m | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen |  | Aufladekompatibilität | Universal |  | Energiequelle | USB |  | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 1 |  | Kabelloses Aufladen | Ja |  | Kabellose Lade-Technologie | Qi2 |  | Schnellladung | Ja |  | MagSafe-kompatibel | Ja |  | Kompatibilität | iPhone Models iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus AirPods Models AirPods 4 with Active Noise Cancellation AirPods Pro 2 AirPods Pro 2 with MagSafe Charging Case (Lightning) AirPods Pro (1st generation) with MagSafe Lightning Charging Case AirPods (3rd generation) with MagSafe Charging Case AirPods with Wireless Charging Case (2nd generation) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, iPhone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, usb power adapter apple, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
|  |  |
| |