Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr IRc 4120 Plus Kühlschrank Integriert 201 l C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr IRc 4120 Plus Kühlschrank Integriert 201 l C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120315444
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     996990351
EAN/GTIN:
     4016803139393
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
EasyFresh
Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.

SmartDeviceBox nachrüstbar
Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

Touch-Display
Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.

SoftSystem
Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.

Platz für Backblech
Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr ¬– er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.

UltraSilent
Von diesem Liebherr haben Sie sicher noch nie gehört – einfach, weil er so leise ist wie kaum ein anderer Kühlschrank: Dank seiner extra geräuschreduzierten Bauweise ist er fast „unerhört“ still. Durch sein Höchstmaß an Geräuschlosigkeit setzt er selbst im Vergleich zu den leisesten Kühlgeräten neue Maßstäbe.
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
EasyFresh, FlexCube, NightMode, SoftSystem, SuperCool, VarioSafe
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
65 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
1213 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
1216 mm
Einbauraum Höhe (max)
1231 mm
Gewicht
45600 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Bedienung durch Apps unterstützt
SmartDeviceBox
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
201 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
A
Geräuschpegel
27 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Urlaubsschaltung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Display-Platzierung
Innen
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Regalmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,43*
€ 862,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,54*
€ 855,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,69*
€ 826,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,84*
€ 793,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,98*
€ 729,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.