Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5930 Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5930 Ventilator
Tristar VE-5930 Ventilator
Tristar VE-5930 Ventilator
Tristar VE-5930 Ventilator
Tristar VE-5930 Ventilator
Tristar VE-5930 Ventilator
Tristar VE-5930 Ventilator
Tristar VE-5930 Ventilator
Tristar VE-5930 Ventilator
Tristar VE-5930 Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12017018
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5930
EAN/GTIN:
     4016138680409
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator tristar
tischventilator
tischventilator 3 stufen
Der Tristar Tischventilator sorgt auch an warmen Sommertagen für kühle Frische. Die kühle Luft wird von einem leistungsstarken und zugleich leisen Motor mit 40 Watt und einem Lüfterrad mit 30 cm Durchmesser erzeugt. Damit Sie einen für Sie angenehmen Luftstrom einstellen können, stehen Ihnen drei Leistungsstufen zur Verfügung.

Einfache Einstellungen
Der Tristar Tischventilator ist kompakt und hat ein ansprechendes Design. Mit den beiden leichtgängigen Schalter am Standsockel des Ventilators können Sie drei Luftströme einstellen. Besonders praktisch ist es, wenn der Ventilator schwenkt. Durch den leisen Lüfter auch perfekt im Schlafzimmer einsetzbar.

Leicht transportierbar
Durch sein moderates Gewicht kann der Tristar Tischventilator leicht angehoben und verstellt werden. Sie können ihn daheim oder im Büro als Tischventilator einsetzen. Mit seinen Anti-Rutsch-Füßen hat der Ventilator eine stabile Haltung. Um die Luft in einem großen Bereich zu kühlen, kann er um 80 Grad von Seite zu Seite schwenken. Wenn Sie die Schwenkfunktion abschalten möchten, drücken Sie dazu einfach auf den Schalter auf der Rückseite des Ventilators.

Lieferumfang:
Tristar Tischventilator, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
1944.8 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1635 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Geräuschpegel
48.36 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1300 RPM
Lüfterdurchmesser
300 mm
Luftstrom
2414.4 m³/h
Oszillationsrange
80 °
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
9 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Überhitzungsschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5905
ab € 30,15*
Zubehör
Tristar
VE-5931
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.