Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MUVV3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MUVV3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Apple MUVV3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Apple MUVV3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Apple MUVV3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120086408
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUVV3ZM/A
EAN/GTIN:
     195949121296
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der Apple 20W USB‑C Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs. Verbinde ihn für schnelles Laden mit deinem iPhone 8 oder neuer – das bringt 50 % Ladung in etwa 30 Minuten. Oder verbinde ihn mit dem iPad Pro oder iPad Air für eine optimale Ladeleistung. Kompatibel mit jedem USB-C fähigen Gerät.

Ladekabel separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
20 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Kompatibilität
iPhone 15 Pro;iPhone 15 Pro Max;iPhone 15;iPhone 15 Plus;iPhone 14 Pro;iPhone 14 Pro Max;iPhone 14;iPhone 14 Plus;iPhone 13 Pro;iPhone 13 Pro Max;iPhone 13 mini;iPhone 13;iPhone SE (3. Generation);iPhone 12 Pro;iPhone 12 Pro Max;iPhone 12 mini;iPhone 12;iPhone 11 Pro;iPhone 11 Pro Max;iPhone 11;iPhone SE (2. Generation);iPhone XS;iPhone XS Max;iPhone XR;iPhone X;iPhone 8;iPhone 8 Plus;13" iPad Pro (M4);12,9" iPad Pro (6. Generation);12,9" iPad Pro (5. Generation);12,9" iPad Pro (4. Generation);12,9" iPad Pro (3. Generation);12,9" iPad Pro (2. Generation);12,9" iPad Pro (1. Generation);11" iPad Pro (M4);11" iPad Pro (4. Generation);11" iPad Pro (3. Generation);11" iPad Pro (2. Generation);11" iPad Pro (1. Generation);10,5" iPad Pro;13" iPad Air (M2);11" iPad Air (M2);iPad Air (5. Generation);iPad Air (4. Generation);iPad Air (3. Generation);iPad (10. Generation);iPad (9. Generation);iPad (8. Generation);iPad (7. Generation);iPad mini (6. Generation);iPad mini (5. Generation);Apple Watch Ultra 2;Apple Watch Series 9;Apple Watch SE;Apple Watch Ultra;Apple Watch Series 8;Apple Watch Series 7;Apple Watch Series 6;Apple Watch Series 5;Apple Watch Series 4;Apple Watch Series 3;Apple Watch Series 2;Apple Watch Series 1;Apple Watch 1. Generation;AirPods Max;AirPods Pro (2. Generation) with MagSafe charging case (USB-C);AirPods Pro (2. Generation) with MagSafe Lightning charging case;AirPods Pro (1. Generation) with MagSafe Lightning charging case;AirPods (3. Generation) with MagSafe charging case;AirPods (3. Generation) with Lightning charging case;AirPods with wireless charging case (2. Generation);AirPods (2. Generation);AirPods (1. Generation);Wireless charging case for AirPods
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, usb power adapter apple, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.