Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LW - Große Adressetiketten - 36 x 89 mm - S0722390


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DYMO LW - Große Adressetiketten - 36 x 89 mm - S0722390
DYMO LW - Große Adressetiketten - 36 x 89 mm - S0722390
DYMO LW - Große Adressetiketten - 36 x 89 mm - S0722390
DYMO LW - Große Adressetiketten - 36 x 89 mm - S0722390
DYMO LW - Große Adressetiketten - 36 x 89 mm - S0722390
DYMO LW - Große Adressetiketten - 36 x 89 mm - S0722390
DYMO LW - Große Adressetiketten - 36 x 89 mm - S0722390
DYMO LW - Große Adressetiketten - 36 x 89 mm - S0722390
DYMO LW - Große Adressetiketten - 36 x 89 mm - S0722390
DYMO LW - Große Adressetiketten - 36 x 89 mm - S0722390
DYMO LW - Große Adressetiketten - 36 x 89 mm - S0722390
DYMO LW - Große Adressetiketten - 36 x 89 mm - S0722390
DYMO LW - Große Adressetiketten - 36 x 89 mm - S0722390
Artikel-Nr.:
     832-181140
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722390
EAN/GTIN:
     5411313131872
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Große Adressetiketten - Stressfreie Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke

DYMO®-Papierprodukte sind FSC-Mix zertifiziert, d. h. diese Produkte werden aus Materialien von verantwortungsvoll bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Herkunftsquellen hergestellt.

BPA-freies LabelWriter-Papier
BPA ist eine künstliche Beschichtung auf Papier, die sich negativ auf die Löslichkeit wie auch auf die Gesundheit der Anwender und die Umwelt auswirkt. Daher sind alle DYMO®-LabelWriter™-Papieretiketten frei von BPA.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Papier
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
LabelWriter
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
89 mm
Etikettenhöhe
36 mm
Gewicht
3717 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
6240 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
260 Stück(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 150,74*
€ 178,62*
1
pro Satz
€ 1,95*
ab € 151,32*
€ 178,63*
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 170,055*
€ 178,675*
2 Tage
3
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 152,63*
€ 179,95*
1
pro Satz
€ 4,50*
ab € 153,56*
€ 180,21*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 178,62*
€ 212,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 168,77*
€ 200,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 160,21*
€ 190,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 153,45*
€ 182,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 150,74*
€ 179,38
pro Satz
1 Satz enthält 24 Rollen (ab € 6,28084* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.