Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Basic 200 W Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gastroback Design Basic 200 W Schwarz, Metallisch
Gastroback Design Basic 200 W Schwarz, Metallisch
Gastroback Design Basic 200 W Schwarz, Metallisch
Gastroback Design Basic 200 W Schwarz, Metallisch
Gastroback Design Basic 200 W Schwarz, Metallisch
Gastroback Design Basic 200 W Schwarz, Metallisch
Gastroback Design Basic 200 W Schwarz, Metallisch
Gastroback Design Basic 200 W Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     2813-371-9869
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42601
EAN/GTIN:
     4016432426017
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
gastroback kaffeemühle
kaffeemühle
TÄGLICH FRISCH GEMAHLEN.

- Edelstahl-Schneidemesser-System
- Mahlgradeinstellung mit 5 Feinheitsgraden von Filterkaffee bis Espresso
- Zeitschaltuhr – Tassenanzahl wählbar
- Abnehmbarer Edelstahl-Behälter
- Auch für Gewürze geeignet
- Kabelaufnahme mit Aufzugsrad
- Sensor Ein- und Aus-Taste
- Rutschfeste Standfüße
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1160 g
Breite
102 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
218 mm
Kabellänge
0.62 m
Energie
Leistung
200 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Schlagmesser
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
90 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Integrierter Spender
Ja
Anzahl der Mahloptionen
5
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Einfach zu säubern
Ja
Material
Edelstahl
Rutschfeste Füße
Ja
Edelstahl-Klingen
Ja
Kappe Sicherheitsschalter
Ja
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Integrierter Timer
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,0025*
€ 72,3725*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 243,58008*
€ 288,98004*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 249,29004*
€ 295,24002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 72,3725*
€ 86,1233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,4525*
€ 83,8385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,0025*
€ 71,403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 434,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.