Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker B2557311 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker B2557311 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Anker B2557311 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118087454
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B2557311
EAN/GTIN:
     194644157128
Suchbegriffe:
Apple Watch Stand
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12/15 V
Max. Leistung
25 W
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)
2.66 A
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
195.6 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Kompatibilität
iPhone 15 / 14 / 13 Series Apple Watch Ultra 2 / 1 / Apple Watch Series 9 / Series 1-8 / SE AirPods Pro 2 / 1 / AirPods 3 / 2 (with Wireless Charging Case)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.