Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUKEY CB-NAC1 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUKEY CB-NAC1 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
AUKEY CB-NAC1 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
AUKEY CB-NAC1 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
AUKEY CB-NAC1 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117444986
Hersteller:
     AUKEY
Herst.-Nr.:
     CB-NAC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.