|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-117382139 Herst.-Nr.: RF-5771532 EAN/GTIN: 4064161258621 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Produkt ermöglicht den zuverlässigen und schnellen Anschluss von externen USB-Geräten an den PC. Es bietet hohe USB-Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 480 Mbps und eine Stromversorgung von 3 A bei einer Spannung von 5 VDC. Mit diesen Funktionen können Sie Ihre externen Geräte optimal nutzen und gleichzeitig eine zuverlässige Verbindung gewährleisten.
Ermöglicht den zuverlässigen und schnellen Anschluss von externen USB-Geräten an den PC
- USB-Hub für zuverlässigen Anschluss externer Geräte - Schnelle Datenübertragung mit bis zu 480 Mbps - 3 A Stromversorgung für angeschlossene Geräte
Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 23/28 |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Plug | Ja |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 15 W | Energie | Ausgangsspannung | 5 V |  | Outputstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.8 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |