Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC KVM-USBVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC KVM-USBVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
APC KVM-USBVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11704383
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM-USBVM
EAN/GTIN:
     731304286691
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

Außerband-Verwaltung
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Skalierbare Architektur
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Support verschiedener
Plattformen Windows, Sun, Unix and Linux compatible.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
130 g
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
160 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
D-Sub, USB
Anschluss 2
RJ-45
Sonstige Funktionen
Tiefe
125 mm
Höhe
14 mm
Breite
125 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Sun, Unix, Linux
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
KVM0116A
ab € 567,49*
Ähnlich
APC
KVM0108A
ab € 496,69*
Ähnlich
APC
KVM0216A
ab € 1.017,81*
Ähnlich
APC
KVM-LCDMOUNT
ab € 54,81*
Ähnlich
APC
KVM-HDMIVMCAC
ab € 175,20*
Ähnlich
APC
KVM-PS2
ab € 100,51*
Ähnlich
APC
KVM-PS2VM
ab € 123,37*
Ähnlich
APC
KVM-SERIAL
ab € 101,53*
Ähnlich
APC
KVM-USB
ab € 101,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.