Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC KVM-USB Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC KVM-USB Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
APC KVM-USB Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11704382
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM-USB
EAN/GTIN:
     731304286684
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
apc kvm kabel
kvm kabel
Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

Außerband-Verwaltung
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Skalierbare Architektur
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Support verschiedener
Plattformen Windows, Sun, Unix and Linux compatible.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
120 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
160 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
D-Sub, USB
Anschluss 2
RJ-45
Sonstige Funktionen
Tiefe
125 mm
Höhe
14 mm
Breite
125 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Sun, Unix, Linux
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
KVM0116A
ab € 564,65*
Ähnlich
APC
KVM0108A
ab € 497,30*
Ähnlich
APC
KVM0216A
ab € 1.016,56*
Ähnlich
APC
KVM-LCDMOUNT
ab € 54,81*
Ähnlich
APC
KVM-HDMIVMCAC
ab € 175,23*
Ähnlich
APC
KVM-PS2
ab € 100,42*
Ähnlich
APC
KVM-PS2VM
ab € 123,36*
Ähnlich
APC
KVM-SERIAL
ab € 101,07*
Ähnlich
APC
KVM-USBVM
ab € 123,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.