Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC KVM-SERIAL Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC KVM-SERIAL Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
APC KVM-SERIAL Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11704381
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM-SERIAL
EAN/GTIN:
     731304286677
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

Außerband-Verwaltung
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Skalierbare Architektur
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Support verschiedener
Plattformen Windows, Sun, Unix and Linux compatible.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
140 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
D-Sub, USB
Anschluss 2
RJ-45
Sonstige Funktionen
Tiefe
125 mm
Höhe
14 mm
Breite
125 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Sun, Unix, Linux
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: apc kvm kabel, kvm kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
KVM0116A
ab € 567,49*
Ähnlich
APC
KVM0108A
ab € 496,69*
Ähnlich
APC
KVM0216A
ab € 1.017,81*
Ähnlich
APC
KVM-LCDMOUNT
ab € 54,81*
Ähnlich
APC
KVM-HDMIVMCAC
ab € 175,20*
Ähnlich
APC
KVM-PS2
ab € 100,51*
Ähnlich
APC
KVM-PS2VM
ab € 123,37*
Ähnlich
APC
KVM-USB
ab € 101,11*
Ähnlich
APC
KVM-USBVM
ab € 123,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.