Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bodum Pavina Set Transparent 6Stück(e) Tasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodum Pavina Set Transparent 6Stück(e) Tasse
Bodum Pavina Set Transparent 6Stück(e) Tasse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11700700
Hersteller:
     Bodum
Herst.-Nr.:
     4559-10-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Capuccino-Glas
Coffee-Glas
Coffeeglas
Glas-Häuferl
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Menge pro Packung
6 Stück(e)
Gewicht & Abmessungen
Höhe
116 mm
Durchmesser
88 mm
Funktionen
Typ
Set
Volumen
0.35 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Spülmaschinenbeständigkeit
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,63*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.