|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-116209004 Herst.-Nr.: PA0315 EAN/GTIN: 4052792071221 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 9 V |  | Eingangsstrom | 2 A |  | Ausgangsleistung | 15 W |  | Eingangsleistung | 18 W |  | Ausgangsspannung | 9 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 72.5 mm |  | Tiefe | 95 mm |  | Gewicht | 88 g | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, halterungen mobiltelefon, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
|  |  |
| |