Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und integriertem Leistungsschutzschalter, 18-fach-Schutzkontaktsteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und integriertem Leistungsschutzschalter, 18-fach-Schutzkontaktsteckdose
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und integriertem Leistungsschutzschalter, 18-fach-Schutzkontaktsteckdose
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und integriertem Leistungsschutzschalter, 18-fach-Schutzkontaktsteckdose
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und integriertem Leistungsschutzschalter, 18-fach-Schutzkontaktsteckdose
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und integriertem Leistungsschutzschalter, 18-fach-Schutzkontaktsteckdose
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und integriertem Leistungsschutzschalter, 18-fach-Schutzkontaktsteckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11610874
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     A-19-STRIP42-1
EAN/GTIN:
     4016032221203
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack
    - LS-Automat gegen Überlast und Kurzschluss
    - Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff
    - Schützt Kabel und Leitungen durch schnelles Abschalten bei Kurzschluss und definiertes verzögertes Abschalten bei Überlast

    Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den
    Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann vertikal montiert werden. Es besteht je nach Schranktyp die Möglichkeit, die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach rechts- oder links gerichtet zu befestigen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220/250 V
Maximale Eingangsleistung
3600 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85444290
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
2017 mm
Verpackungsvolumen
21606.1 cm³
Paketgewicht
2790 g
Merkmale
AC-Steckertypen
Typ F
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.