| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-11311247 Herst.-Nr.: 70493 EAN/GTIN: 4040849704932 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.1 m | | Anschluss 1 | RCA | | Anschluss 2 | 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Blau | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Cinch, Adapter RCA, Cinch Adapter, RCA Adapter, Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Cinch Stecker, Cinchstecker, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Klinke Y-Adapter, Klinke Y-Kabel, Klinkenbuchse, klinkenbuchse stereo 3,5mm, chinch kabel, klinke adapterkabel 10cm |
| | |
| |