Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mitel 5380ip DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mitel 5380ip DECT-Telefon Schwarz
Mitel 5380ip DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-1532751
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     20 350 776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
cordless phone
DECT
DECT Telefon
IP Phone
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
350 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Weitere Spezifikationen
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmauflösung
34 x 7 Pixel
Textzeilen
7 Zeilen
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Telefonatmanagement
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
1
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistung
Typ
DECT-Telefon
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Sprachwahl
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,41*
€ 315,97*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 332,87*
€ 346,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 349,89*
€ 364,45*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,97*
€ 376,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,36*
€ 375,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,78*
€ 362,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,41*
€ 351,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitel
80E00011AAA-A
ab € 111,90*
Zubehör
Mitel
80E00012AAA-A
ab € 161,46*
Zubehör
Mitel
80E00013AAA-A
ab € 337,67*
Zubehör
Mitel
69415
ab € 128,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.