Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 58155-00000-00 Tonbandkassette 66 m Braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
TESA 58155-00000-00 Tonbandkassette 66 m Braun
TESA 58155-00000-00 Tonbandkassette 66 m Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11264659
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58155-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
Produkteigenschaften
Das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln: 100% Qualität und 100% recycelter Kunststoff!

Qualitätsmerkmale:

- Starke PP-Qualität
- Klebstark
- Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
- Gleichmäßiges und leises Abrollen
- Unbedrucktes Band erhältlich in braun und transparent
- Bedrucktes Band erhältlich in braun und grün mit Logo „100 % recycled plastic“
- Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten

Umweltvorteile:

- Trägerfolie aus 100 % recyceltem Kunststoff (PP)
- Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton
- Lösungsmittelfrei
- Biobasiertes Papier Label
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
66 m
Produktfarbe
Braun
Adhäsion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,765*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 7,595*
€ 9,03805
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 7,565*
€ 9,00235
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 7,245*
€ 8,62155
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 7,025*
€ 8,35975
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 6,655*
€ 7,91945
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 5,765*
€ 6,86035
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.