Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Sevilla Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Sevilla Schwarz
Hama Sevilla Schwarz
Hama Sevilla Schwarz
Hama Sevilla Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11210745
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066234
EAN/GTIN:
     4007249662347
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Fotorahmen
Kunststoff-Bilderrahmen
Photorahmen
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
700 mm
Höhe
1000 mm
Funktionen
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.