Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood ES021 Manuell Espressomaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood ES021 Manuell Espressomaschine 1 l
Kenwood ES021 Manuell Espressomaschine 1 l
Kenwood ES021 Manuell Espressomaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11210075
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     0WES021002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressomaschine kenwood
espressoautomat
ES021 kMix Siebträger-Espressomaschine
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Espresso
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
5120 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Ergonomie
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.