Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TFC-1000MGA Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 1000 Mbit/s Multi-Modus Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TFC-1000MGA Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 1000 Mbit/s Multi-Modus Schwarz, Silber
Trendnet TFC-1000MGA Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 1000 Mbit/s Multi-Modus Schwarz, Silber
Trendnet TFC-1000MGA Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 1000 Mbit/s Multi-Modus Schwarz, Silber
Trendnet TFC-1000MGA Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 1000 Mbit/s Multi-Modus Schwarz, Silber
Trendnet TFC-1000MGA Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 1000 Mbit/s Multi-Modus Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11166554
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-1000MGA
EAN/GTIN:
     710931981254
Suchbegriffe:
Medienkonverter
trendnet medienkonverter
medienkonverter
Der 100/1000BASE-T zu SFP Medienkonverter von TRENDnet, Modell TFC-1000MGA, ist ein kleiner, zuverlässiger, plug&play-fähiger Glasfaser-Ethernet-Wandler. Dieses vielseitige Gerät unterstützt bis zu 80 Kilometer lange Multi- (SX) und Einzelmodus- (LX) Glasfaserverbindungen. Der Mini-GBIC-Steckplatz und der Gigabit-Ethernet-Port wählen automatisch zwischen den Übertragungsgeschwindigkeiten 100 und 1000 MBit/s. Diagnose-LEDs auf der Vorderseite des Konverters zeigen den Gerätestatus an. Auto-Negotiation (Erzwungene Konfiguration/Auto-Negotiation) und Link Loss Return (aktiviert/deaktiviert) lassen sich über einen integrierten Dipschalter einstellen. Der in einem robusten Metallgehäuse untergebrachte Konverter kann als Einzelgerät genutzt werden und ist mit dem erweiterbaren Systemgehäuse für Glasfaserkonverter mit 16 Einschüben von TRENDnet, Modell TFC-1600, kompatibel. - Kompatibel mit IEEE 802.3ab 1000Base-T und IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX - Ein 10/1001000Base-T RJ-45-Port - 1 x 100Base-FX/1000Base-SX/LX Mini-GBIC-Steckplatz - DIP-Schalter für die Einstellung von: Glasfaser (Erzwungener Modus / Auto-Negotiation) LLR (Aktivieren / Deaktivieren) - Unterstützt LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through) - Unterstützt LLR (Link Loss Return) für Glasfaseranschluss - Überwachung und Konfiguration von Ethernet oder Glasfaser-Duplexmodus, LLR und Empfang von Benachrichtigungen über ausgefallene Verbindungen über Verwaltungsmodul TFC-1600MM und Gehäuse TFC-1600 - LED-Anzeigen für Stromversorgung , Link/Aktivität und Ausfall - An der Wand montierbar - Kompatibel mit dem Systemgehäuse für Glasfaserkonverter mit 16 Einschüben von TRENDnet, Modell TFC-1600 (kann bis zu 16 Medienkonverter der TFC-Serie aufnehmen)
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 88 x 25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
220 m
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
285 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
1000Base-LX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Duplex-System
Voll
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.