Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic BD-1350 DJ-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic BD-1350 DJ-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber
Omnitronic BD-1350 DJ-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber
Omnitronic BD-1350 DJ-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber
Omnitronic BD-1350 DJ-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber
Omnitronic BD-1350 DJ-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber
Omnitronic BD-1350 DJ-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber
Omnitronic BD-1350 DJ-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber
Omnitronic BD-1350 DJ-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber
Omnitronic BD-1350 DJ-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber
Omnitronic BD-1350 DJ-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber
Omnitronic BD-1350 DJ-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber
Omnitronic BD-1350 DJ-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber
Omnitronic BD-1350 DJ-Plattenspieler mit Riemenantrieb Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11128430
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10603050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DJ-Plattenspieler
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler omnitronic
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
3200 g
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
5000 g
Leistungen
Typ
DJ-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45 RPM
Tonhöhenregler
Ja
Tonhöhenregelbereich
-10 - 10 %
Gleichlaufschwankung
0.24 %
Betrieb
Manuell
Kanaltrennung
50 dB
Einschaltzeit
1 s
Anzahl der Pole
1
Motortyp
DC-Motor
Bremszeit (max.)
1 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Ausgänge (RCA)
1
Energie
AC Eingangsspannung
115/230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Tonarm
Form
S-förmiger Tonarm
Armlänge
220 mm
Auskragung
10 mm
Suchkraftreichweite
6 - 10 g
Stylus Druck
4 g
Anti-Skating-Bereich
0 - 4 g
Weitere Suchbegriffe: plattenspieler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.