Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Tresorbau M 410 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Tresorbau M 410 Grau
FORMAT Tresorbau M 410 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11115905
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     002325-60000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
  • Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (65 mm lang) - M 410 mit KG Lock: Serienmäßig mit KG Lock EM1520/EK5040 - Tür doppelwandig (45 mm dick) mit einseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm) - M 410 mit KG Lock:Tür doppelwandig (45 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm) - Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere - Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz - M 210 mit einem in der Höhe verstellbaren Fachboden - M 410 mit einem herausnehmbaren – nicht in der Höhe verstellbaren Fachboden - Serienmäßig 2 Bohrungen im Boden bzw. in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
300 mm
Innenmaße (B x T x H)
420 x 380 x 300 mm
Gewicht
31000 g
Weitere Suchbegriffe: Tresor Schlüsselschloss, kleintresor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,38*
€ 278,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,17*
€ 272,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.