Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Tresorbau M 310 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Tresorbau M 310 Schwarz
FORMAT Tresorbau M 310 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11115903
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     002325-60100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
  • Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (65 mm lang) - M 410 mit KG Lock: Serienmäßig mit KG Lock EM1520/EK5040 - Tür doppelwandig (45 mm dick) mit einseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm) - M 410 mit KG Lock:Tür doppelwandig (45 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm) - Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere - Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz - M 210 mit einem in der Höhe verstellbaren Fachboden - M 410 mit einem herausnehmbaren – nicht in der Höhe verstellbaren Fachboden - Serienmäßig 2 Bohrungen im Boden bzw. in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
280 mm
Innenmaße (B x T x H)
280 x 216 x 206 mm
Gewicht
22000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.