Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B 1,8m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B 1,8m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.8819
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8819
EAN/GTIN:
     7611990138098
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ B. Zum Anschluss von USB 2.0 Geräten, wie Drucker, Scanner oder externen Festplatten. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s..
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Länge (mm)
1.8 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelfarbe
Weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,63*
9 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 4,92*
2 Tage
459
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 6,34*
4 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 6,73*
6 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,07*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.8802
ab € 6,06*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8818
ab € 2,48*
Ähnlich
VALUE
11.99.8809
ab € 0,80*
Ähnlich
VALUE
11.99.8831
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.