Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Tresorbau Paper Star Pro 6 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Tresorbau Paper Star Pro 6 Grau
FORMAT Tresorbau Paper Star Pro 6 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11096669
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     014506-60000
EAN/GTIN:
     4011238007774
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
  • Zertifiziert nach EN 1143-1 in Klasse I und zuzüglich eine Stunde Feuersicherheit gemäß EN 1047-1

    - Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (145 mm lang)

    - Türöffnungswinkel 180°

    - Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert

    - Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser

    - Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial

    - Eine zusätzliche Bohrung an der Rückwand im unteren Drittel ermöglicht auch eine Verankerung an der Wand

    - Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
1260 mm
Tiefe
468 mm
Höhe
1840 mm
Innenmaße (B x T x H)
1148 x 294 x 1725 mm
Gewicht
880000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.237,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.547,22*
€ 5.411,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.488,45*
€ 5.341,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.326,71*
€ 5.148,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.255,51*
€ 5.064,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.237,95*
€ 5.043,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
014506-00000
ab € 4.233,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.