| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-11096646 Herst.-Nr.: 002315-00000 EAN/GTIN: 4011238270796 |
| |
|
| | |
| - Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (65 mm lang) - M 410 mit KG Lock: Serienmäßig mit KG Lock EM1520/EK5040 - Tür doppelwandig (45 mm dick) mit einseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm) - M 410 mit KG Lock:Tür doppelwandig (45 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm) - Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere - Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz - M 210 mit einem in der Höhe verstellbaren Fachboden - M 410 mit einem herausnehmbaren – nicht in der Höhe verstellbaren Fachboden - Serienmäßig 2 Bohrungen im Boden bzw. in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | | Tiefe | 380 mm | | Höhe | 420 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 220 x 296 x 346 mm | | Gewicht | 31000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |