Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ZTU 142 Silber Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein ZTU 142 Silber Metall
Kathrein ZTU 142 Silber Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11092183
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21410001
EAN/GTIN:
     4021121407512
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
mastschellen
Mastschelle 42 mm; für gerade und schräge Montage; feuerverzinkt; komplett mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
21410002
ab € 9,38*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
21410003
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.