Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4W 3D LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 4W 3D LED
Varta 4W 3D LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11089227
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18663 101 111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Taschenlampe
Taschenleuchte
Für den professionellen Einsatz im Freien oder bei der Arbeit - wann immer Sie eine Hochleistungs-LED-Taschenlampe benötigen.

- Extrem helle LED-Laterne für ultimativen Outdoor Spaß.
- 4 Watt Hochleistungs-LED mit 300 Lumen für unschlagbare helle Beleuchtung.
- 3 Stufen-Schaltfunktion: Wahlweise 100% Leistung, 50% im Batteriesparmodus und Signal-Blink-Modus (Knopf 3 Sekunden gedrückt halten).
- Spritzwassergeschützt - quasi für jede Wetterlage.
- Integrierter Haken im Leuchtenboden - ideal zum Aufhängen im Zelt bei gleichzeitiger Abnahme des Leuchtenschirms.
- 72 Stunden Batterie-Laufzeit bei 100% Leistung und erstaunlichen 150 Stunden im Batteriesparmodus.
- Robustes Design aus dauerhaftem ABS-Kunststoff und extrem standfestem Gummifuß.
- Liegt perfekt in der Hand durch gummierten Anti-Rutschgriff.
- Leuchtweite: 10m - 360°(0.25lux).
- Gesamt-Lichtstärke: bis zu 300 Lumen.
- Lichtquelle: 4 Watt LED.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampentyp
LED
Lampenleistung
4 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
88 mm
Gewicht
836 g
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
150 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 72 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 180 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 360 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.